{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 8,2 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 340 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Angle d'hélice | 35-40 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 96,7 mm | |
Longueur des goujures Lc | 109 mm | |
Longueur totale L | 165 mm | |
⌀ queue Ds | 8,2 mm | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/tr | |
Bague de couleur | Rouge | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 116065 8,2 | |
EAN / GTIN | 4045197270740 | |
Réf. fabricant | 116065 8,2 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Foret hélicoïdal long HSS-E N, non revêtu, ⌀ DC h8: 8,2mm
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
21,38 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
17,82 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
105 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
10,23 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
8,53 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
89 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
7,54 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
6,29 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu |
Arrosage interne | non | non | non |
⌀ nom. DC | 8,2 mm | 8,2 mm | 8,2 mm |
Norme | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Queue | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Queue cylindrique |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 |
Longueur des goujures Lc | 109 mm | 109 mm | 109 mm |