{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 7,8 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 340 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Angle d'hélice | 35-40 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 97,3 mm | |
Longueur des goujures Lc | 109 mm | |
Longueur totale L | 165 mm | |
⌀ queue Ds | 7,8 mm | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/tr | |
Bague de couleur | Rouge | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 116065 7,8 | |
EAN / GTIN | 4045197270726 | |
Réf. fabricant | 116065 7,8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Foret hélicoïdal long HSS-E N, non revêtu, ⌀ DC h8: 7,8mm
Sur demande
Disponibilité
16 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
18,89 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
15,74 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
216 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
10,23 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
5
pièce(s)
8,53 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
225 article(s) en stock
5,49 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Rouge | Sans | Sans |
Type d'outils | HSS E | HSS | HSS |
Type | N | N | N |
Longueur des goujures Lc | 109 mm | 109 mm | 109 mm |
⌀ queue Ds | 7,8 mm | 7,8 mm | 7,8 mm |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 97,3 mm | 97,3 mm | 97,3 mm |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |