{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 5,8 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 340 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Angle d'hélice | 35-40 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 82,3 mm | |
Longueur des goujures Lc | 91 mm | |
Longueur totale L | 139 mm | |
⌀ queue Ds | 5,8 mm | |
Avance f dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,05 mm/tr | |
Bague de couleur | Rouge | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 116065 5,8 | |
EAN / GTIN | 4045197270641 | |
Réf. fabricant | 116065 5,8 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Foret hélicoïdal long HSS-E N, non revêtu, ⌀ DC h8: 5,8mm
Sur demande
Disponibilité
79 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
16,67 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
13,89 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
170 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
5,02 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
4,18 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
333 article(s) en stock
De
1
pièce(s)
3,63 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
De
10
pièce(s)
3,02 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Rouge | Sans | Sans |
Longueur totale L | 139 mm | 139 mm | 139 mm |
Norme | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Type d'outils | HSS E | HSS | HSS |
Angle de pointe | 118 degré | 118 degré | 118 degré |
⌀ queue Ds | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 82,3 mm | 82,3 mm | 82,3 mm |