{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | CleverDrill | |
⌀ nom. DC | 14 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 340 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 119 mm | |
Longueur des goujures Lc | 140 mm | |
Longueur totale L | 214 mm | |
⌀ queue Ds | 14 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,11 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 116051 14 | |
EAN / GTIN | 4062406745493 | |
Réf. fabricant | 116051 14 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Foret hélicoïdal long HSS HOLEX CleverDrill N 14 mm
Sur demande
Disponibilité
114 article(s) en stock
19,67 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
45 article(s) en stock
25,16 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Sans | Sans |
Longueur totale L | 214 mm | 214 mm |
Queue | Queue cylindrique | Queue cylindrique |
Type d'outils | HSS | HSS |
Angle de pointe | 118 degré | 118 degré |
⌀ queue Ds | 14 mm | 14 mm |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,11 mm/tr | 0,11 mm/tr |