{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | CleverDrill | |
⌀ nom. DC | 12 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 340 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 118 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 116 mm | |
Longueur des goujures Lc | 134 mm | |
Longueur totale L | 205 mm | |
⌀ queue Ds | 12 mm | |
Avance f dans l'acier < 750 N/mm2 | 0,11 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 116051 12 | |
EAN / GTIN | 4062406745462 | |
Réf. fabricant | 116051 12 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Foret hélicoïdal long HSS HOLEX CleverDrill N 12 mm
Sur demande
Disponibilité
151 article(s) en stock
13,26 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
250 article(s) en stock
19,33 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
56 article(s) en stock
36,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
47 article(s) en stock
32,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Revêtement | non revêtu | non revêtu | non revêtu | non revêtu |
Arrosage interne | non | non | non | non |
⌀ nom. DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Norme | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 | DIN 341 |
Angle de pointe | 118 degré | 118 degré | 118 degré | 118 degré |
Type | N | N | N | N |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 116 mm | 116 mm | 116 mm | 116 mm |