• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Echafaudage pliant 0,75 x 1,80 m avec stabilisateur Hauteur de plate-forme 8,80 m

Réf.: 115189
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.
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
Type de produit Echafaudage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 115189
EAN / GTIN 4031405947542
Réf. fabricant 115189

Description

Description:

  • Echafaudage roulant fait de tube rond en aluminium stable avec des parties de cadre soudées
  • Cadre pliant en longerons tubulaires rectangulaires avec charnières autobloquantes
  • Gain de place pour le transport et le stockage
  • Quatre roulettes pivotantes Ø 125 mm avec introduction de charge centrée et broches
  • Plate-forme résistante aux marches pour un support ferme
  • Buffets et châssis de garde-corps en aluminium avec protège-genoux intégré pour la protection contre les chutes (à partir d'une hauteur de plate-forme de 2,8 m)
  • Montage et démontage faciles sans outils
  • Différentes largeurs de plate-forme disponibles (0,75/1,35 m)
  • Longueurs de plate-forme 2,45 m et 3,0 m sur demande
  • Hauteurs de travail jusqu'à 13,8 M.
  • Testé GS selon DIN en 1004
  • Classe de charge/groupe d'échafaudages 2 : 1,5 kN/m²
  • Afin de répondre aux exigences de la norme DIN en 1004-1:2021, cet échafaudage doit être installé ultérieurement
  • Option 1 – conversion en MSG : 2 des rails de sécurité de montage (code commande 027991) sont nécessaires pour un montage, un démontage et une conversion en toute sécurité
  • Option 2 – conversion en SG : Remplacer les garde-corps dans le sens de la longueur par un échafaudage roulant de garde-corps de sécurité de la longueur d'échafaudage appropriée (2 unités de niveau plate-forme Pro). Remplacer le côté avant du châssis de la rampe (niveau supérieur de la plate-forme) par le côté avant du châssis de la rampe SG dans la largeur appropriée. Il n'y a pas de jambes diagonales au-dessus de la première plate-forme

Caractéristique(s):

  • Nombre de stabilisateurs : 4
  • Hauteur de travail : 110800 mm
  • Échafaudage de lestage, intérieur, structure centrale : 0 kg
  • Échafaudage de lestage, intérieur, structure latérale : 190 kg
  • Charge admissible : 1,5 kN/m2
  • Classe de largeur : W06
  • Utilisation en extérieur, structure centrale : non autorisée
  • Utilisation externe, construction latérale : non autorisée
  • Utilisation à l'intérieur, construction centrale : possible et autorisé
  • Utilisation à l'intérieur, construction latérale : possible et autorisée
  • Largeur de l’échafaudage: 2708 mm
  • Hauteur d'échafaudage : 10180 mm
  • Longueur d'échafaudage : 3834 mm
  • Remarque : Uniquement avec accessoires conforme à la norme DIN en 1004-1:2021
  • Classe de charge : 2
  • Matériau : Travailler correctement
  • Installation requise : A monter sans outils
  • Largeur de la plate-forme : 750 mm
  • Hauteur de la plate-forme : 9080 mm
  • Longueur de la plate-forme : 1800 mm

Produits adaptés

Accessoires

Pièces de rechange