{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 17,75 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 130 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 35,4 mm | |
Longueur des goujures Lc | 62 mm | |
Longueur totale L | 123 mm | |
⌀ queue Ds | 17,75 mm | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,2 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 113150 17,75 | |
EAN / GTIN | 4045197586445 | |
Réf. fabricant | 113150 17,75 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Foret court HSS-E N 17,75 mm
Sur demande
Disponibilité
25 article(s) en stock
115,58 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock
68,14 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
108,04 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
54 article(s) en stock
30,75 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock
55,88 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock
96,88 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans | Sans | Sans | Sans |
Longueur totale L | 123 | 123 | 123 | 228 | 228 | 228 |
⌀ nom. DC | 17,75 | 17,75 | 17,75 | 17,75 | 17,75 | 17,75 |
Norme | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 1897 | DIN 345 | DIN 345 | DIN 345 |
Queue | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Queue cylindrique | Cône morse | Cône morse | Cône morse |
Longueur des goujures Lc | 62 | 62 | 62 | 130 | 130 | 130 |