{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Nenn-⌀ DC | 17,75 mm | |
Beschichtung | unbeschichtet | |
Schneidstoff | HSS | |
Norm | DIN 345 | |
Typ | N | |
Toleranz Nenn-⌀ | h8 | |
Spitzenwinkel | 118 Grad | |
Spiralwinkel | 20-30 Grad | |
Schaft | Morsekegel | |
Anzahl Schneiden Z | 2 | |
Innenkühlung | nein | |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 103,4 mm | |
Spannutenlänge Lc | 130 mm | |
Gesamtlänge L | 228 mm | |
Morsekegel MK Größe | 2 | |
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 | 0,2 mm/U | |
Farbring | ohne | |
Produktart | Spiralbohrer |
Artikelnummer | 116340 17,75 | |
EAN / GTIN | 4045197030375 | |
Herstellernummer | 116340 17,75 |
Dieser Artikel |
Empfehlungen |
|
---|---|---|
Spiralbohrer HSS N 17,75 mm
auf Anfrage
Sofort lieferbar
18 Stück sofort lieferbar
55,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
auf Anfrage
Sofort lieferbar
44 Stück sofort lieferbar
30,60 €
zzgl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
|
|
Anzahl Schneiden Z | 2 | 2 |
Farbring | ohne | ohne |
Schaft | Morsekegel | Morsekegel |
Typ | N | N |
Morsekegel MK Größe | 2 | 2 |
Spannutenlänge Lc | 130 mm | 130 mm |
empfohlene maximale Bohrtiefe L2 | 103,4 mm | 103,4 mm |