{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ nom. DC | 18,5 mm | |
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS E | |
Norme | DIN 1897 | |
Type | N | |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | |
Angle de pointe | 130 degré | |
Queue | Queue cylindrique | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
Profondeur de perçage maximale recommandée L2 | 36,3 mm | |
Longueur des goujures Lc | 64 mm | |
Longueur totale L | 127 mm | |
⌀ queue Ds | 18,5 mm | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,2 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Forets hélicoïdaux |
Référence article | 113150 18,5 | |
EAN / GTIN | 4045197586469 | |
Réf. fabricant | 113150 18,5 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Foret court HSS-E N, non revêtu, ⌀ DC h8: 18,5mm
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
94,97 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock
94,97 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Nombre de dents Z | 2 | 2 |
Revêtement | non revêtu | TiN |
Norme | DIN 1897 | DIN 1897 |
Queue | Queue cylindrique | Queue cylindrique |
Tolérance ⌀ nominal | h8 | h8 |
Longueur des goujures Lc | 64 mm | 64 mm |
Type de produit | Forets hélicoïdaux | Forets hélicoïdaux |