{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 333 | |
Type | A | |
Tolérance ⌀ nominal | k12 | |
Angle de lamage | 60 degré | |
Sens de la coupe | à droite | |
Queue | Queue cylindrique avec h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
⌀ nom. DC | 3,15 mm | |
Pour ⌀ pièce | 30 − 40 mm | |
⌀ queue Ds | 8 mm | |
Tolérance de queue | h7 | |
Longueur totale L | 50 mm | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,03 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Foret à centrer |
Référence article | 111005 3,15 | |
EAN / GTIN | 4045197255303 | |
Réf. fabricant | 111005 3,15 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT FORET A CENTRER HSS A, non revêtu, ⌀ nom. DC k12: 3,15mm
Sur demande
Disponibilité
3 772 article(s) en stock
5,22 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
3 819 article(s) en stock
6,08 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
889 article(s) en stock
17,64 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
71 article(s) en stock
10,34 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
515 article(s) en stock
8,27 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
446 article(s) en stock
24,57 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans | Sans | Sans | Sans |
Pour ⌀ pièce | 30 − 40 mm | 30 − 40 mm | 30 − 40 mm | 30 − 40 mm | 30 − 40 mm | 30 − 40 mm |
⌀ nom. DC | 3,15 mm | 3,15 mm | 3,15 mm | 3,15 mm | 3,15 mm | 3,15 mm |
Norme | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Type d'outils | HSS | HSS | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E PM |
Angle de lamage | 60 degré | 60 degré | 60 degré | 60 degré | 60 degré | 60 degré |
Type | A | A | A | A | A | A |