{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 333 | |
Type | A | |
Tolérance ⌀ nominal | k12 | |
Angle de lamage | 60 degré | |
Sens de la coupe | à droite | |
Queue | Queue cylindrique avec h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
⌀ nom. DC | 1,6 mm | |
Pour ⌀ pièce | 10 − 15 mm | |
⌀ queue Ds | 4 mm | |
Tolérance de queue | h7 | |
Longueur totale L | 35,5 mm | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,02 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Foret à centrer |
Référence article | 111005 1,6 | |
EAN / GTIN | 4045197255273 | |
Réf. fabricant | 111005 1,6 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT FORET A CENTRER HSS A 1,6 mm
Sur demande
Disponibilité
2 796 article(s) en stock
3,33 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
3 159 article(s) en stock
4,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
955 article(s) en stock
7,14 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
57 article(s) en stock
8,24 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur totale L | 35,5 | 35,5 | 35,5 | 35 |
Arrosage interne | non | non | non | non |
Norme | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Queue | Queue cylindrique avec h7 | Queue cylindrique avec h7 | Queue cylindrique avec h7 | Queue cylindrique avec h7 |
Tolérance de queue | h7 | h7 | h7 | h7 |
Type | A | A | A | A |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |