{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Revêtement | non revêtu | |
Type d'outils | HSS | |
Norme | DIN 333 | |
Type | A | |
Tolérance ⌀ nominal | k12 | |
Angle de lamage | 60 degré | |
Sens de la coupe | à droite | |
Queue | Queue cylindrique avec h7 | |
Nombre de dents Z | 2 | |
Arrosage interne | non | |
⌀ nom. DC | 1 mm | |
Pour ⌀ pièce | 6 − 8 mm | |
⌀ queue Ds | 3,15 mm | |
Tolérance de queue | h7 | |
Longueur totale L | 31,5 mm | |
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 | 0,02 mm/tr | |
Bague de couleur | Sans | |
Type de produit | Foret à centrer |
Référence article | 111005 1 | |
EAN / GTIN | 4045197255259 | |
Réf. fabricant | 111005 1 |
This article |
Recommendations |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() GARANT FORET A CENTRER HSS A 1 mm
Sur demande
Disponibilité
1 543 article(s) en stock
3,33 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
1 871 article(s) en stock
4,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
781 article(s) en stock
7,14 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
927 article(s) en stock
14,12 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
909 article(s) en stock
19,40 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Bague de couleur | Sans | Sans | Sans | Sans | Sans |
Longueur totale L | 31,5 | 31,5 | 35 | 31,5 | 31,5 |
⌀ nom. DC | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Norme | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 | DIN 333 |
Queue | Queue cylindrique avec h7 | Queue cylindrique avec h7 | Queue cylindrique avec h7 | Queue cylindrique avec h7 | Queue cylindrique avec h7 |
Tolérance de queue | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
Angle de lamage | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |