• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Echelle d'appui à échelons sans traverse 6 échelons

Réf.: 10006
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
Type de produit Echelles d'appui

Numéros d’identification et classifications

Référence article 10006
EAN / GTIN 4031405100060
Réf. fabricant 010006
Article hors catalogue L90150 1

Description

Description:

  • Échelle à échelons en aluminium
  • Longerons de tubes rectangulaires stables
  • Barreaux carrés 30 x 30 mm rainurés des deux côtés
  • connexion de longeron/échelon serti 4 fois
  • Espacement des segments : 280 mm
  • Largeur de fil : 420 mm (sans traverse)
  • Chaussures en échelle Nivello® avec technologie brevetée d'inclinaison à 2 axes
  • Charge maximale : 150 kg
  • Remarque : Les échelles de plus de 3,0 m ne peuvent être utilisées sans rail transversal que si elles sont utilisées exclusivement pour l'usage prévu (par exemple, installées de façon permanente, accrochées, attachées à l'aide d'une ceinture).

Caractéristique(s):

  • Hauteur de travail : 3000 mm
  • Largeur extérieure : 420 mm
  • Largeur de colonne : 25 mm
  • Hauteur de colonne : 58 mm
  • Longueur du conducteur : 1910 mm
  • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
  • Matériau : Travailler correctement
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : Complètement assemblé
  • Espacement pas/segment : 280 mm
  • Nombre de pas/échelons : 6 échelons
  • Hauteur de pas/échelon : 30 mm
  • Profondeur de pas/segment : 30 mm
  • Exécution de l'étape : Germes
  • Autorisé comme itinéraire (TRBS 2121 partie 2) : Oui

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier