Sabot intérieur nivello® électriquement conducteur 58x25 mm

Réf.: 19215
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
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
    Type de produit Pieds

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 19215
    EAN / GTIN 4031405192157
    Réf. fabricant 019215
    Article hors catalogue L90110 551

    Description

    Description:

    • Pour échelles à partir de l'année 2019 avec chaussure intérieure nivello®
    • Conducteur électrique
    • 1 jeu = 2 pièces

    Caractéristique(s):

    • Largeur: 32 mm
    • Hauteur : 73 mm
    • Largeur de colonne : 25 mm
    • Hauteur de colonne : 58 mm
    • Longueur : 70 mm
    • Utilisation du conducteur (DIN en 131) : Professionnel
    • Matériau : Plastique
    • Installation requise : A monter avec un outil

    Produits adaptés

    Pièces de rechange