{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | VIS-LINE | |
Sexe | Homme | |
Grammage du matériau / densité du tissu | 350 g/m2 | |
Lavage | 60 °C couleurs | |
Couleur | bleu bleuet / jaune | |
Taille de confection DE | 44 | |
Norme | EN CEI 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471; EN 14404 | |
EN 20471 (signalisation) | Classe 1 | |
Type de produit | Pantalons de signalisation |
Référence article | 091705 44 | |
Réf. fabricant | 2652354-481-44 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Pantalon multinorme VIS-LINE, bleu bleuet / jaune, Taille de confection DE: 44 |
Sur demande
Disponibilité
42 article(s) en stock
53,58 €
45,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
29 article(s) en stock
53,58 €
32,90 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Couleur | bleu bleuet / jaune | jaune / gris | Orange / gris |
Taille de confection DE | 44 | 44 | 44 |
Grammage du matériau / densité du tissu | 350 g/m2 | 245 g/m2 | 245 g/m2 |
Norme | EN CEI 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471; EN 14404 | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Lavage | 60 °C couleurs | 40 °C couleurs | 40 °C couleurs |
Série | VIS-LINE | ||
Type de produit | Pantalons de signalisation | Pantalons de signalisation | Pantalons de signalisation |