{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Série | VIS-LINE | |
Composition du tissu | 65% coton; 33% polyester; 2% autres fibres | |
Grammage du matériau / densité du tissu | 350 g/m2 | |
Lavage | 60 °C couleurs | |
Vêtements suivant | DIN EN ISO 1149 Propriétés antistatiques; DIN EN ISO 11612 Protection contre les flammes et la chaleur; DIN EN ISO 11612 Protection contre les flammes et la chaleur | |
Couleur | jaune / bleu bleuet | |
Taille de confection DE | 48 | |
Norme | EN CEI 61482-2; EN 13034-6; EN ISO 20471; EN 14404 | |
EN 20471 (signalisation) | Classe 1 | |
Type de produit | Salopettes de signalisation |
Référence article | 091707 48 | |
EAN / GTIN | 4057121497024 | |
Réf. fabricant | 2652352-235-48 |