{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Composition du tissu | 20% coton; 77% polyester; 3% spandex | |
Grammage du matériau / densité du tissu | 245 g/m2 | |
Lavage | 40 °C couleurs | |
Couleur | Orange / gris | |
Taille de confection DE | 44 | |
Norme | EN ISO 20471 | |
Type de produit | Pantalons de signalisation |
Référence article | 091651 44 | |
EAN / GTIN | 4062406377618 | |
Réf. fabricant | 091651 44 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Pantalon de signalisation, Orange / gris, Taille de confection DE: 44
Sur demande
Disponibilité
28 article(s) en stock
53,58 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
32 article(s) en stock
53,58 €
45,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Couleur | Orange / gris | jaune / gris |
Taille de confection DE | 44 | 44 |
Grammage du matériau / densité du tissu | 245 g/m2 | 245 g/m2 |
Norme | EN ISO 20471 | EN ISO 20471 |
Lavage | 40 °C couleurs | 40 °C couleurs |
Type de produit | Pantalons de signalisation | Pantalons de signalisation |