• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Anneau mâle M6

Réf.: 086472 M6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
212 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage ⌀ Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible WLL SF 4:1 0,4 t
⌀ intérieur bague A 25 mm
⌀ extérieur bague B 45 mm
⌀ collerette appui C 25 mm
Dim. D 10 mm
Longueur de filet écrou E 10 mm
Hauteur totale F 45 mm
Filetage ⌀ M6
Longueur de filet 13 mm
Poids 0,09 kg
Type de produit Vis a anneau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 086472 M6
EAN / GTIN 2050001757999

Description

Exécution:

Anneaux de levage mâle/femelle très résistants, vernis rouge.

Remarque(s):

Ne pas charger les anneaux de levage à un angle de 90° par rapport à l'axe à visser!
SF 4:1 = facteur de sécurité 4.