• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Anneau mâle M48

Réf.: 086472 M48
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage ⌀ Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Charge admissible WLL SF 4:1 32 t
⌀ intérieur bague A 90 mm
⌀ extérieur bague B 166 mm
⌀ collerette appui C 100 mm
Dim. D 38 mm
Longueur de filet écrou E 35 mm
Hauteur totale F 168 mm
Filetage ⌀ M48
Longueur de filet 68 mm
Poids 6,2 kg
Type de produit Vis a anneau

Numéros d’identification et classifications

Référence article 086472 M48
EAN / GTIN 2050001758057

Description

Exécution:

Anneaux de levage mâle/femelle très résistants, vernis rouge.

Remarque(s):

Ne pas charger les anneaux de levage à un angle de 90° par rapport à l'axe à visser!
SF 4:1 = facteur de sécurité 4.