{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Charge admissible WLL SF 4:1 | 12 t | |
⌀ intérieur bague A | 60 mm | |
⌀ extérieur bague B | 108 mm | |
⌀ collerette appui C | 65 mm | |
Dim. D | 24 mm | |
Longueur de filet écrou E | 24 mm | |
Hauteur totale F | 109 mm | |
Filetage ⌀ | M30 | |
Longueur de filet | 45 mm | |
Poids | 1,7 kg | |
Type de produit | Vis a anneau |
Référence article | 086472 M30 | |
EAN / GTIN | 2050001741806 |