{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Force d'attraction | 370 N | |
Hauteur totale | 41 mm | |
Largeur pôle unique | 57 mm | |
Profondeur pôle unique | 15 mm | |
Matériau noyau magnétique | AlNiCo | |
Résistance max. à la température | 550 °C | |
Type de produit | Aimant puissant |
Référence article | 085934 41 | |
EAN / GTIN | 4045197372628 | |
Réf. fabricant | 085934 41 |