Aimant puissant avec protection, AlNiCo, Hauteur totale: 25mm

Réf.: 085934 25
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
434 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur totale (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Force d'attraction 90 N
Hauteur totale 25 mm
Largeur pôle unique 25,4 mm
Profondeur pôle unique 9,5 mm
Matériau noyau magnétique AlNiCo
Résistance max. à la température 550 °C
Type de produit Aimant puissant

Numéros d’identification et classifications

Référence article 085934 25
EAN / GTIN 4045197372567
Réf. fabricant 085934 25

Description

Exécution:

  • Aimant puissant en forme de U.
  • Avec trou pour la fixation de l'aimant (réf. 35, 41 et 54avec 2 trous).
  • Matériau magnétique thermorésistant jusqu'à 550 °C.

Utilisation:

Pour le maintien, l’élévation ou le tri de particules de fer ou l’intégration dans des relais électriques, instruments de mesure, etc.