{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Force d'attraction | 118 N | |
Hauteur totale | 30 mm | |
Largeur pôle unique | 28,6 mm | |
Profondeur pôle unique | 11 mm | |
Matériau noyau magnétique | AlNiCo | |
Résistance max. à la température | 550 °C | |
Type de produit | Aimant puissant |
Référence article | 085934 30 | |
EAN / GTIN | 4045197372581 | |
Réf. fabricant | 085934 30 |