• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Aimant cylindrique avec cote d'ajustement 6 mm

Réf.: 085928 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
375 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Force d'attraction 8 N
6 mm
Hauteur 20 mm
Cote de raccourcissement maximal arrière 10 mm
Matériau noyau magnétique SmCo5
Matériau surface Nickel
Résistance max. à la température 200 °C
Type de produit Aimants cylindriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 085928 6
EAN / GTIN 2050000964855
Réf. fabricant E750

Description

Exécution:

  • Aimant cylindrique blindé avec force d'attraction 3 à 6 fois supérieure à celle des aimants en ferrite.
  • Tolérance d'ajustement sur ⌀ extérieur h6.
  • Thermorésistant jusqu'à 200 °C.
  • Noyau magnétique en samarium-cobalt (SmCo5).

Utilisation:

Pour le serrage, le montage, l’assemblage par pression, collage ou scellage.