{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Force d'attraction | 400 N | |
⌀ | 25 mm | |
Hauteur | 35 mm | |
Cote de raccourcissement maximal arrière | 7 mm | |
Matériau noyau magnétique | SmCo5 | |
Matériau surface | Nickel | |
Résistance max. à la température | 200 °C | |
Type de produit | Aimants cylindriques |
Référence article | 085928 25 | |
EAN / GTIN | 2050000965180 | |
Réf. fabricant | E756 |