Aimant cylindrique avec cote d'ajustement, SmCo5, ⌀: 13mm

Réf.: 085928 13
Price per 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
43 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ (mm) Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Force d'attraction 60 N
13 mm
Hauteur 20 mm
Cote de raccourcissement maximal arrière 6 mm
Matériau noyau magnétique SmCo5
Matériau surface Nickel
Résistance max. à la température 200 °C
Type de produit Aimants cylindriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 085928 13
EAN / GTIN 2050000965166
Réf. fabricant E753

Description

Exécution:

  • Aimant cylindrique blindé avec force d'attraction 3 à 6 fois supérieure à celle des aimants en ferrite.
  • Tolérance d'ajustement sur ⌀ extérieur h6.
  • Thermorésistant jusqu'à 200 °C.
  • Noyau magnétique en samarium-cobalt (SmCo5).

Utilisation:

Pour le serrage, le montage, l’assemblage par pression, collage ou scellage.