• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Colle bicomposante DP8405

Réf.: 083374 DP8405
(54,22 € / 100 Millilitre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

ID fabricant Prix unitaire TTC
  • Signalisation des substances dangereuses: GHS02: Flamme; SGH07 Attention; SGH09 Danger pour l'environnement

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant DP8405
Base chimique Acrylate
Viscosité dynamique 50 000 mPas
Densité 1,07 g/cm3
Forme liquide
Température de traitement 20 °C
Plage de températures -40 °C - 90 °C
Maniabilité après 14 min - 16 min
Utilisable après 15 min
Propriété élastique; odeur neutre
pour matériau Plastique; Métal
pour applications Surfaces vernies par poudre
Ecart maximal 0,3 mm
Résistance à la traction 30 N/mm2
Résistance à la traction et au cisaillement 17 N/mm2
Résistance au chevauchement 30 N/mm2
Couleur Vert
Contenance 45 g
Température de stockage 15 °C - 25 °C
Durée de conservation à partir de la date de fabrication 24 mois
Signalisation des substances dangereuses GHS02: Flamme; SGH07 Attention; SGH09 Danger pour l'environnement
Type de produit Colle bicomposante
résistant aux chocs et aux vibrations oui

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083374 DP8405
EAN / GTIN 051115689635
Réf. fabricant 7100009688

Description

Exécution:

Colle bicomposante élastique pour un travail rapide et aisé et des assemblages fixes et durables. Durcit à température ambiante.
Colle acrylate résistante et élastique pour le collage haute résistance de plastiques tels que ABS, PC, PMMA et PVC, etc. ainsi que du métal.

Utilisation:

Utiliser les pistolets de dosage manuels 083373 réf. PISTOLE avec les pistons d'avance 083375 réf. KOLBEN10 et les embouts mélangeurs 083375 réf. MIXER.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange