Colle bicomposante DP100PLUS

Réf.: 083374 DP100PLUS
(44,40 € / 100 Millilitre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock
  • Signalisation des substances dangereuses: GHS07: Point d’exclamation; GHS09: Environnement

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant DP100 PLUS
Base chimique Résine époxy
Viscosité dynamique 19 000 mPas
Densité 1,15 g/cm3
Forme liquide
Plage de températures -55 °C - 80 °C
Maniabilité après 20 min
Utilisable après 2 880 min
pour matériau Aluminium; Acier; Plastique; Verre; Bois
Résistance à la traction et au cisaillement 7 N/mm2
Résistance au chevauchement 24 N/mm2
Couleur transparent
Contenance 50 g
Température de stockage 16 °C - 25 °C
Durée de conservation à partir de la date de fabrication 20 mois
Signalisation des substances dangereuses GHS07: Point d’exclamation; GHS09: Environnement
Type de produit Colle bicomposante
résistant aux chocs et aux vibrations non

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083374 DP100PLUS
EAN / GTIN 638060089767
Réf. fabricant 7100148750

Description

Exécution:

Colle bicomposante élastique pour un travail rapide et aisé et des assemblages fixes et durables. Durcit à température ambiante.

Utilisation:

Utiliser les pistolets de dosage manuels 083373 réf. PISTOLE avec les pistons d'avance 083375 réf. KOLBEN3 et les embouts mélangeurs 083383 réf. MIXER.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ID fabricant Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier