Colle bicomposante DP110

Réf.: 083374 DP110
(60,80 € / 100 Millilitre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
133 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant DP110
Base chimique Résine époxy
Viscosité dynamique 65 000 mPas
Densité 1,08 g/cm3
Forme liquide
Température de traitement 20 °C
Plage de températures -55 °C - 80 °C
Maniabilité après 8 min - 10 min
Utilisable après 20 min - 30 min
Propriété élastique; résistant à l’eau; résistant aux intempéries
pour matériau Métal; Céramique; Bois; Plastique; Béton
Ecart maximal 0,15 mm
Résistance à la traction 0,71 N/mm2
Résistance à la traction et au cisaillement 17 N/mm2
Résistance au chevauchement 17 N/mm2
Dureté suivant Shore A 40
Couleur translucide
Contenance 50 g
Température de stockage 15 °C - 25 °C
Durée de conservation à partir de la date de fabrication 24 mois
Type de produit Colle bicomposante
résistant aux chocs et aux vibrations non

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083374 DP110
EAN / GTIN 4054596676824
Réf. fabricant 7100200486

Description

Exécution:

Colle bicomposante élastique pour un travail rapide et aisé et des assemblages fixes et durables. Durcit à température ambiante.
Pour le collage de métaux, plastiques durs, bois, surfaces revêtues par poudre et matériaux composites à base de fibres.

Utilisation:

Utiliser les pistolets de dosage manuels 083373 réf. PISTOLE avec les pistons d'avance 083375 réf. KOLBEN3 et les embouts mélangeurs 083383 réf. MIXER.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ID fabricant Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier