{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | LOCTITE 660 | |
Base chimique | Méthacrylate d’uréthane | |
Viscosité dynamique | 150 000 mPas - 350 000 mPas | |
Densité | 1,098 g/cm3 | |
Forme | pâteux | |
Point d'éclair | 93 °C | |
Plage de températures | -55 °C - 150 °C | |
Maniabilité après | 15 min | |
Utilisable après | 1 h | |
Propriété | thixotrope | |
pour matériau | Acier | |
pour applications | Jointoyage; Réparation | |
Ecart maximal | 0,5 mm | |
Classe de résistance | Très fort | |
Démontage | uniquement par chauffage | |
Couleur | argent | |
Contenance | 50 ml | |
Température de stockage | 8 °C - 21 °C | |
Durée de conservation à partir de la date de fabrication | 24 mois | |
Signalisation des substances dangereuses | GHS07: Point d’exclamation | |
Type de produit | Produit de jointoyage |
Référence article | 083341 660 | |
EAN / GTIN | 3255460146868 | |
Réf. fabricant | 267328 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Produit de jointoyage 660
Sur demande
Disponibilité
42 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
|
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock
|
|
Base chimique | Méthacrylate d’uréthane | Méthacrylates | Méthacrylates |
pour applications | Jointoyage; Réparation | Jointoyage; Réparation | Jointoyage; Réparation |
Densité | 1,098 g/cm3 | 1,13 g/cm3 | 1,13 g/cm3 |
Forme | pâteux | pâteux | pâteux |
Durée de conservation à partir de la date de fabrication | 24 mois | 24 mois | 24 mois |
Point d'éclair | 93 °C | 100 °C | 100 °C |
Type de produit | Produit de jointoyage | Produit de jointoyage | Produit de jointoyage |