Il existe une alternative à ce produit

Produit de jointoyage, 50 ml, ID fabricant: 648_DIER

Réf.: 083341 648_DIER
(140,40 € / 100 Millilitre)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

ID fabricant Prix unitaire TTC
  • Signalisation des substances dangereuses: GHS05: Corrosif; SGH07 Attention; GHS09: Environnement

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 648
Base chimique Méthacrylate d’uréthane
Viscosité dynamique 450 mPas - 550 mPas
Densité 1,1 g/cm3
Forme liquide
Point d'éclair 93,3 °C
Plage de températures -75 °C - 180 °C
Maniabilité après 10 min
Utilisable après 3 h
Propriété fluorescent sous la lumière UV; résistant à l’huile
pour matériau Acier
pour applications Jointoyage; Ajustement serré ou avec jeu
Ecart maximal 0,15 mm
Classe de résistance Très fort
Couple initial de décollement min. 29 Nm
Démontage uniquement par chauffage
Couleur Vert
Contenance 50 ml
Température de stockage 8 °C - 21 °C
Durée de conservation à partir de la date de fabrication 24 mois
Signalisation des substances dangereuses GHS05: Corrosif; SGH07 Attention; GHS09: Environnement
Type de produit Produit de jointoyage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 083341 648_DIER
EAN / GTIN 2050001948830
Réf. fabricant 791505

Description

Exécution:

Dans la technique de fabrication d’assemblage, deux pièces ou plus sont raccordées les unes aux autres. Lors de l’utilisation de la colle, toute la surface d’assemblage est utilisée pour un raccord fixe. Une transmission élevée de la force et des charges dynamiques sont possibles (résistance élevée au cisaillement).

Utilisation:

Produit de jointoyage universel, thermorésistance élevée. Idéal pour les roulements, arbres, etc.

Remarque(s):

D’abord prétraiter les surfaces avec les nettoyants universels 083391 et 083392.

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier