{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | 648 | |
Base chimique | Méthacrylate d’uréthane | |
Viscosité dynamique | 450 mPas - 550 mPas | |
Densité | 1,1 g/cm3 | |
Forme | liquide | |
Point d'éclair | 93,3 °C | |
Plage de températures | -75 °C - 180 °C | |
Maniabilité après | 10 min | |
Utilisable après | 3 h | |
Propriété | résistant à l’huile; résistant à l’huile | |
pour matériau | Acier | |
pour applications | Jointoyage; Ajustement serré ou avec jeu | |
Ecart maximal | 0,15 mm | |
Classe de résistance | Très fort | |
Couple initial de décollement min. | 29 Nm | |
Couleur | Vert | |
Contenance | 50 ml | |
Température de stockage | 8 °C - 21 °C | |
Durée de conservation à partir de la date de fabrication | 24 mois | |
Signalisation des substances dangereuses | GHS05: Corrosif; SGH07 Attention | |
Type de produit | Produit de jointoyage |
Référence article | 083341 648_EPIG | |
EAN / GTIN | 8412432000275 | |
Réf. fabricant | 1804411 |