{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | Elmasonic Easy 6L | |
Volume | 5,9 l | |
Longueur appareil | 370 mm | |
Largeur appareil | 225 mm | |
Hauteur appareil | 280 mm | |
Longueur cuve de nettoyage | 280 mm | |
Largeur cuve de nettoyage | 130 mm | |
Hauteur cuve de nettoyage | 145 mm | |
Puissance de chauffage | 400 W | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Tension nominale | 230 V | |
Puissance absorbée | 150 W | |
Type de produit | Appareils de nettoyage à ultrasons | |
Indice de protection IP | IP 20 |
Référence article | 082003 6 | |
EAN / GTIN | 4250004100688 |