{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Référence fabricant | Elmasonic Easy 30L | |
Volume | 27,5 l | |
Longueur appareil | 575 mm | |
Largeur appareil | 375 mm | |
Hauteur appareil | 330 mm | |
Longueur cuve de nettoyage | 475 mm | |
Largeur cuve de nettoyage | 270 mm | |
Hauteur cuve de nettoyage | 195 mm | |
Puissance de chauffage | 1 200 W | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Puissance absorbée | 300 W | |
Type de produit | Appareils de nettoyage à ultrasons | |
Indice de protection IP | IP 20 |
Référence article | 082003 30 | |
EAN / GTIN | 4250004100725 |