Appareils de nettoyage à ultrasons Elmasonic Easy, Type: 3

Réf.: 082003 3
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant Elmasonic Easy 3L
Volume 2,7 l
Longueur appareil 305 mm
Largeur appareil 190 mm
Hauteur appareil 230 mm
Longueur cuve de nettoyage 220 mm
Largeur cuve de nettoyage 120 mm
Hauteur cuve de nettoyage 95 mm
Capacité de la cuve de nettoyage 3 l
Puissance de chauffage 200 W
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Tension nominale 230 V
Puissance absorbée 80 W
Type de produit Appareils de nettoyage à ultrasons
Indice de protection IP IP 20

Identification et classification

Référence article 082003 3
EAN / GTIN 4250004100664
Fabricant Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Description

Exécution:

Pour l’élimination d’huiles, de graisses, de produits de ponçage et de polissage, de résidus de peinture, de flux de soudure, de films d’oxyde, de carbonisations et de calamine sur pratiquement toutes les surfaces, même dans des endroits difficiles d’accès, sans endommagement de l’objet à nettoyer. Utiliser des nettoyants puissants spéciaux en fonction du degré de saleté et du principe actif. La pièce à nettoyer doit baigner complètement dans le fluide de nettoyage.
Puissants et destinés aux débutants, tels sont les appareils à ultrasons de la série Elmasonic Select Easy.
  • 2 modes d’ultrasons.
  • Température réglable par incréments de 5 °C.
  • Sélecteur électronique et affichage par LED de tous les états de fonctionnement.
  • Retour sonore et visuel sur l’état de fonctionnement.
  • Cuve en acier inoxydable étiré.

Fonctionnement:

IP20: Protection contre la pénétration de corps étrangers de ⌀ < 12 mm, mais tout contact doit être évité, et pas de protection contre l’eau.

Livraison:

Sans panier.

Remarque(s):

Autres dimensions et modèles sur demande. Panier adapté, voir code art. 082101 ou 082102 réf. 1 pour l’appareil de nettoyage à ultrasons 082003 réf. 1. Produits de nettoyage pour appareils à ultrasons et produits anticorrosion, voir codes art. 088015088019.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Your contact person

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier