{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Indice de protection IP | IP 67 | |
Zone ATEX | aucune | |
Tension nominale | 100 V - 240 V | |
Puissance absorbée | 42 W | |
Référence fabricant | NOVA 6K | |
Flux lumineux | 600 lm - 6 000 lm | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Puissance | 6 000 K | |
Longueur totale | 267 mm | |
Largeur totale | 87 mm | |
Hauteur totale | 262 mm | |
Longueur câble de raccordement | 5 m | |
Poids | 2 660 g | |
Type de produit | Projecteur |
Référence article | 081265 42 | |
EAN / GTIN | 5708997354421 | |
Réf. fabricant | 03.5442 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Projecteur à LED, 230 V, Puissance absorbée: 42W
Sur demande
Disponibilité
33 article(s) en stock
155,50 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
787 article(s) en stock
98,45 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
Eco-participation
0,17 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | Fonctionnement sur secteur |
Largeur totale | 87 mm | 292 mm |
Longueur totale | 267 mm | 292 mm |
Indice de protection IP | IP 67 | IP 54 |
Flux lumineux | 600 lm - 6 000 lm | 2 250 lm - 4 500 lm |
Tension nominale | 100 V - 240 V | 230 V |
Type de produit | Projecteur | Projecteur |