Projecteur à LED, 230 V, Puissance absorbée: 60W

Réf.: 081287 60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,17 €
Sur demande
Disponibilité
787 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Puissance absorbée (W) Prix unitaire TTC
  • Indice de protection IP: IP 54

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Indice de protection IP IP 54
Zone ATEX aucune
Tension nominale 230 V
Puissance absorbée 60 W
Flux lumineux 2 250 lm - 4 500 lm
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Longueur totale 292 mm
Largeur totale 292 mm
Hauteur totale 80 mm
Longueur câble de raccordement 5 m
Poids 3 330 g
Type de produit Projecteur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 081287 60
EAN / GTIN 4045197796400
Réf. fabricant 081287 60

Description

Exécution:

Lampes de travail à LED-CMS avec vitre en verre dépoli pour un éclairage homogène et agréable, avec deux prises étanches aux projections d’eau.
  • Lumière douce, sans ombres, non éblouissante, avec faible dégagement de chaleur.
  • Puissance lumineuse élevée, consommation électrique réduite, longue durée de vie.
  • Agréées pour une utilisation à l'extérieur et dans des pièces humides.

Projecteur à LED durable et robuste en aluminium anodisé et arêtes de protection en caoutchouc.
  • Lumière douce, sans ombres, non éblouissante, avec faible dégagement de chaleur.
  • Puissance lumineuse élevée, consommation électrique réduite.
  • Agréé pour une utilisation à l’extérieur et dans des pièces humides.

Avec 2 prises étanches aux projections d'eau.

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.