{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Indice de protection IP | IP 67 | |
Zone ATEX | aucune | |
Tension nominale | 100 V - 240 V | |
Puissance absorbée | 84 W | |
Référence fabricant | NOVA 10K | |
Flux lumineux | 1 200 lm - 12 000 lm | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Puissance | 6 000 K | |
Longueur totale | 302 mm | |
Largeur totale | 102 mm | |
Hauteur totale | 298 mm | |
Longueur câble de raccordement | 5 m | |
Poids | 4 100 g | |
Type de produit | Projecteur |
Référence article | 081265 84 | |
EAN / GTIN | 5708997354445 | |
Réf. fabricant | 03.5444 |