{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Alimentation électrique | Fonctionnement à l’air comprimé | |
Référence fabricant | 450/90D | |
Puissance absorbée | 2,4 kW | |
Pression maximale (air) | 10 bar | |
Puissance d'aspiration maximale | 450 l/min | |
Puissance de remplissage maximale | 330 l/min | |
Volume réservoir à pression | 90 l | |
Poids | 86 kg | |
Longueur | 1 190 mm | |
Largeur | 500 mm | |
Hauteur | 840 mm | |
Tension | 400 V | |
Type de produit | Compresseurs |
Référence article | 079841 450/90D | |
EAN / GTIN | 2050001676566 | |
Réf. fabricant | 450/90D |