Compresseur d’atelier, Type: 300/30W

Réf.: 079841 300/30W
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 2,08 €
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique Fonctionnement à l’air comprimé
Référence fabricant 300/30W
Puissance absorbée 1,5 kW
Pression maximale (air) 10 bar
Puissance d'aspiration maximale 300 l/min
Puissance de remplissage maximale 215 l/min
Volume réservoir à pression 30 l
Poids 43 kg
Longueur 770 mm
Largeur 510 mm
Hauteur 450 mm
Tension 230 V
Type de produit Compresseurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 079841 300/30W
EAN / GTIN 2050001676559
Réf. fabricant 300/30W

Description

Exécution:

Clapets anticorrosion, refroidissement hautement efficace, composants de transmission de force sans entretien, réservoirs protégés contre la corrosion; garantie de réapprovisionnement de minimum 10 ans sur les pièces de rechange. Efficacité élevée et coûts réduits.
Compresseurs de chantier, complètement protégés par des châssis en acier, pour des quantités d’air absorbées petites à moyennes.

Livraison:

Avec compresseur, réducteur de pression avec manomètre, raccord rapide.

Remarque(s):

Autres compresseurs d’atelier disponibles sur demande (uniquement en Allemagne.)

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier