Compresseur d’atelier, Type: I.COMP3

Réf.: 079841 I.COMP3
Nouveau produit
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 2,08 €
Sur demande
Livrable en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Alimentation électrique Fonctionnement à l’air comprimé
Référence fabricant i.Comp 3
Puissance absorbée 1,5 kW
Vitesse de rotation max. 3 200 min-1
Pression maximale (air) 11 bar
Puissance d'aspiration maximale 265 l/min
Puissance de remplissage maximale 160 l/min
Volume réservoir à pression 117 l
Poids 29 kg
Niveau sonore 97 dB(A)
Longueur 440 mm
Largeur 570 mm
Hauteur 1 050 mm
Tension 240 V
Type de produit Compresseurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 079841 I.COMP3
Réf. fabricant 1.9053.1

Description

Exécution:

Clapets anticorrosion, refroidissement hautement efficace, composants de transmission de force sans entretien, réservoirs protégés contre la corrosion; garantie de réapprovisionnement de minimum 10 ans sur les pièces de rechange. Efficacité élevée et coûts réduits.
Compresseur d'atelier portatif et mobile, sans huile ni entretien.
  • Air comprimé sans huile.
  • Facile à transporter.
  • Utilisation universelle.
  • Présélection de pression intégrée et variation progressive de la vitesse de rotation.

Remarque(s):

Autres compresseurs d’atelier disponibles sur demande (uniquement en Allemagne.)

Téléchargements et documents

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier