• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Unités de perçage MAB825

Réf.: 076535 MAB825
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,42 €
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Emballage Valises
Référence fabricant MAB825
Alimentation électrique Fonctionnement sur secteur
Puissance absorbée 1 800 W
Plage de vitesses de rotation 1ère vitesse 40 min-1 - 110 min-1
Plage de vitesses de rotation 2ème vitesse 65 min-1 - 175 min-1
Plage de vitesses de rotation 3ème vitesse 140 min-1 - 360 min-1
Plage de vitesses de rotation 4ème vitesse 220 min-1 - 600 min-1
Forme du porte-outils CM3
Dimensions du porte-outils 19 mm, 32 mm Weldon
⌀ carottage max. dans l'acier 100 mm
⌀ taraudage max. dans l'acier M30 mm
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier 31,75 mm
⌀ fraisage max. 50 mm
⌀ alésage max. 31,75 mm
Longueur base magnétique 110 mm
Largeur base magnétique 220 mm
Course de travail 255 mm
Poids 25 kg
Longueur 370 mm
Largeur 240 mm
Hauteur 475 mm
Type de produit Unités de perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 076535 MAB825
EAN / GTIN 4250187507571
Réf. fabricant MAB825

Description

Exécution:

  • Système de lubrification interne intégré, indicateur magnétique permettant de contrôler la force magnétique.
  • Récipient à huile de coupe intégré, guide-câble complet dans le carter.
  • Engrenages à bain d'huile.
Machine puissante pour applications difficiles. Fraises à carotter jusqu’à ⌀ 100 mm. Taraudage jusqu’à M30 grâce à
l’adaptateur fourni. Porte-outils CM3 avec système à changement rapide sans clé. La protection thermique et l’accouplement à friction protègent la machine et l’outil. Un moteur à 4 vitesses, la régulation électronique à onde pleine et le dispositif de verrouillage du couple permettent de régler la vitesse de rotation optimale sans perte de puissance. Avec fraises à carotter ⌀ 17,5 / 21 / 24 mm, profondeur de coupe 55 mm; adaptateur de taraudage M20 / M24 / M27.

Livraison:

Avec valise, adaptateur pour fraise à carotter, éjecteur pour fraises à carotter, chaîne de sécurité, crochet à copeaux magnétique, système de lubrification et outil de commande.

Remarque(s):

  • Fraises à carotter, voir 118780 à 118825.
  • Unités de perçage avec avance automatique, plateaux de serrage sous vide et dispositifs de serrage de tubes sur demande.
  • Unités de perçage à air comprimé norme ATEX disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier