{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Emballage | Valises | |
Référence fabricant | MAB485 | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Puissance absorbée | 1 150 W | |
Plage de vitesses de rotation 1ère vitesse | 50 min-1 - 250 min-1 | |
Plage de vitesses de rotation 2ème vitesse | 100 min-1 - 450 min-1 | |
Forme du porte-outils | CM2 | |
Dimensions du porte-outils | 19 mm Weldon | |
⌀ carottage max. dans l'acier | 40 mm | |
⌀ taraudage max. dans l'acier | M16 mm | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier | 18 mm | |
⌀ fraisage max. | 40 mm | |
⌀ alésage max. | 18 mm | |
Longueur base magnétique | 84 mm | |
Largeur base magnétique | 168 mm | |
Course de travail | 160 mm | |
Poids | 13 kg | |
Longueur | 295 mm | |
Largeur | 175 mm | |
Hauteur | 440 mm | |
Type de produit | Unités de perçage |
Référence article | 076535 MAB485 | |
EAN / GTIN | 4250187513688 | |
Réf. fabricant | MAB485 |