{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Emballage | Valises | |
Référence fabricant | MAB1300 | |
Alimentation électrique | Fonctionnement sur secteur | |
Puissance absorbée | 2 300 W | |
Plage de vitesses de rotation 1ère vitesse | 30 min-1 - 80 min-1 | |
Plage de vitesses de rotation 2ème vitesse | 50 min-1 - 120 min-1 | |
Plage de vitesses de rotation 3ème vitesse | 130 min-1 - 350 min-1 | |
Plage de vitesses de rotation 4ème vitesse | 210 min-1 - 550 min-1 | |
Forme du porte-outils | CM4 | |
Dimensions du porte-outils | 19 mm, 32 mm Weldon | |
⌀ carottage max. dans l'acier | 130 mm | |
⌀ taraudage max. dans l'acier | M42 mm | |
⌀ perçage hélicoïdal max. dans l'acier | 45 mm | |
⌀ fraisage max. | 80 mm | |
⌀ alésage max. | 50 mm | |
Longueur base magnétique | 120 mm | |
Largeur base magnétique | 360 mm | |
Course de travail | 310 mm | |
Poids | 51 kg | |
Longueur | 495 mm | |
Largeur | 255 mm | |
Hauteur | 560 mm | |
Type de produit | Unités de perçage |
Référence article | 076535 MAB1300 | |
EAN / GTIN | 4250187507151 | |
Réf. fabricant | MAB1300 |