• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Laser rotatif GRL 400 H + LR 1 dans L-BOXX

Réf.: 0601061806
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
Type de produit Lasers rotatifs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0601061806
EAN / GTIN 4053423301014
Réf. fabricant 0601061806

Description

Description:

  • Laser rotatif GRL 400 H + LR 1 en L-BOXX
  • Simple à utiliser et toujours prêt - le laser rotatif GRL 400 H à commande intuitive par un seul bouton est toujours et immédiatement prêt à l'emploi lorsqu'il s'agit de niveler en extérieur
  • Son panneau de commande à un seul bouton, l'autonivellement électronique et le compartiment à piles pratique signifient un travail simple avec une installation facile et un changement de piles très simple - sans même devoir déplacer l'outil
  • Avec une précision de ± 2, 4 mm à 30 m et une fonction d'alerte de choc ADS qui signale les moindres changements de position de l'appareil, le GRL 400 H évite les erreurs de nivellement et fournit des résultats précis de bout en bout
  • De la détermination des valeurs de déblai et de remblai pour les excavations et les fondations à l'aménagement paysager en passant par le nivellement des coffrages en béton : cet appareil fait son travail de manière excellente
  • Grâce à la protection IP56 contre la pénétration d'eau et de poussière, ce laser rotatif résiste aux conditions difficiles d'une utilisation en extérieur
  • Récepteur laser LR 1 Professional
  • L-BOXX 238
  • 2 x batterie rechargeable 1, 2V HR20 (D) VARTA
  • 1 x batterie rechargeable 9V 7HR9V VARTA
  • 1 x chargeur VARTA

Caractéristique(s):

  • Dimension largeur: 360 mm
  • Dimension hauteur: 242 mm
  • Dimension longueur: 440 mm
  • Plage de travail avec récepteur: jusqu'à 400 m (diamètre)
  • Plage de travail avec récepteur, signe: bis zu
  • Plage de travail avec récepteur, valeur: 400 m
  • Plage de travail sans récepteur: jusqu'à 20 m (diamètre)
  • Plage de travail sans récepteur, signe: bis zu
  • Plage de travail sans récepteur, valeur: 20 m
  • Température de fonctionnement: -10 - 50 °C
  • Température de fonctionnement, jusqu'à: 50 °C
  • Température de fonctionnement, de: -10 °C
  • Poids brut: 5,56 kg
  • Couleur ligne laser: rot
  • Poids, env.: 2 kg
  • Récepteurs laser compatibles: LR 1
  • Température de stockage: -20 - 70 °C
  • Température de stockage, jusqu'à: 70 °C
  • Température de stockage, de: -20 °C
  • Diode laser: 635 nm, < 1 mW
  • Classe de laser: 2
  • Poids net: 1,641 kg
  • Précision de nivellement: ± 2.4 mm à 30 m* (* plus écart dépendant de l'utilisation)
  • Temps de nivellement: 15 s
  • Vitesse de rotation: 600 min-1
  • Plage d'autonivellement: ± 8 % (± 5°)
  • Filetage du trépied: 5/8″-11
  • Protection contre la poussière et les projections d'eau: IP 56
  • Alimentation électrique: 2 x 1.5-V-LR20 (D)
  • Volume: 38,333 dm3

Produits adaptés

Accessoires