Récepteur laser LR 1

Réf.: 0601015400
Copier
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Livrable en 1 à 2 semaines
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
Type de produit Lasers rotatifs

Identification et classification

Référence article 0601015400
Copier
EAN / GTIN 3165140486965
Copier
Réf. fabricant 0601015400
Copier
Fabricant Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Description:

Récepteur maniable pour l'intérieur et l'extérieur pour des portées allant jusqu'à 200 m en combinaison avec les lasers rotatifs GRL 400 H Professional et GRL 300 HV Professional. Alignement optique et acoustique du plan du faisceau laser. Protection contre la poussière et les projections d'eau (IP 65)

Caractéristique(s):

  • Volume: 2,203 dm3
  • Poids brut : 0,697 kg
  • Poids approximatif : 0 250 kg
  • Poids net : 0,2 kg
  • Plage, jusqu'à : 20 m
  • Largeur de cote : 133 mm
  • Dimension en hauteur : 82 mm
  • Longueur de cote : 202 mm
  • Dimensions de l'outil (largeur) : 75 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 30 mm
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 145 mm
  • récepteur : non.
  • Type de destinataire : Lasers rotatifs
  • télécommande : non.
  • Précision de mesure (fine/grossière) : ± 1 mm/± 3 mm
  • Précision de mesure fine : ± 1 mm
  • Précision de mesure grossière : ± 3 mm
  • Convient pour : GRL 300 HV, GRL 400 H PROFESSIONNEL
  • Plage : 0 - 200 m
  • Protection contre la poussière et les éclaboussures : IP 65
  • Alimentation: 1 bloc 6LR61 de 9 V.