• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

Récepteur laser LR 45

Réf.: 0601069L00
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
Type de produit Récepteurs

Numéros d’identification et classifications

Référence article 0601069L00
EAN / GTIN 3165140869126
Réf. fabricant 0601069L00
Article hors catalogue L00590 1433

Description

Description:

  • Récepteur laser LR 45
  • le récepteur laser professionnel LR 45 robuste permet de détecter facilement les faisceaux laser verts et rouges
  • La large plage de fonctionnement de l'appareil et son écran double face avec rétroéclairage et fonction de décalage en millimètres garantissent une détection laser sans problème
  • L'appareil est toujours prêt à l'emploi
  • même sur les chantiers difficiles : une poignée ergonomique souple et une classe de protection IP 66 contre la poussière et les éclaboussures d'eau sont idéales pour résister aux conditions difficiles
  • Six réglages de sensibilité différents et trois réglages de volume offrent la flexibilité nécessaire pour une adaptation facile à tout chantier de construction
  • Le LR 45 Professional est adapté à une utilisation à l'intérieur comme à l'extérieur et est donc l'assistant idéal pour une large gamme de tâches telles que l'excavation
  • l'aménagement paysager
  • les travaux de façade
  • le béton
  • le chauffage/la climatisation et bien plus encore
  • Le LR 45 Professional offre une large plage de travail allant jusqu'à 300 M
  • Le niveau à bulle intégré simplifie également toute tâche de mise à niveau

Caractéristique(s):

  • Récepteur : non
  • Type de récepteur : laser rotatif
  • Télécommande : non
  • Précision de mesure (fine/grossière) : ± 1 mm, ± 2 mm, ± 3 mm, ± 5 mm, ± 7 mm, ± 10 mm
  • Compatible avec : GRL 300 HV, GRL 300 HVG, GRL 400 H Professional
  • La portée, récepteur : < 300 m
  • La portée : 300 m
  • Protection contre la poussière et les projections d'eau : IP 66
  • Alimentation : 2 x 1,5-V-LR6 (AA)
  • Dimensions de l'outil (largeur) : 80 mm
  • Dimensions de l'outil (hauteur) : 34 mm
  • Dimensions de l'outil (longueur) : 158 mm