• INFO : À compter du 1er août, les livraisons seront gratuites pour toute commande d’une valeur ≥ 200 €.

967/9 TX 1 SB Jeu de clés mâles coudées TORX®, BlackLaser, 9 pièces

Réf.: 05073598001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05073598001
EAN / GTIN 4013288106438
Réf. fabricant 05073598001
Article hors catalogue L60020 2212

Description

Description:

  • Jeu de clés mâles coudées Wera haute qualité, pour vis à empreinte TORX®.
  • Munies, pour une part d'entre elles, d'une tête sphérique : La sphère terminant la partie longue permet un travail sûr, même dans les situations de montage complexes.
  • La finition BlackLaser assure une excellente protection des surfaces, y compris contre la corrosion, ainsi qu'une haute longévité.
  • Accès rapide grâce à la mention du calibre portée sur la clé par gravage laser et résistant de ce fait à l'abrasion.
  • Sous clip très pratique, réalisé dans un matériau inusable garantissant un maintien sûr et durable des clés tout en facilitant leur retrait.

Avantage(s):

  • Clés mâles coudées pour vis à empreinte TORX®
  • Avec TORX® sphérique sur la partie longue
  • Grâce à la dimension facilement repérable, les clés sont faciles à trouver
  • Résistance à l'abrasion des marquages portés sur le manche
  • Clip en matériau très résistant pour une grande longévité

Livraison:

  • 967/9 TX 1 SB TORX® L-key set, BlackLaser, 9 pieces; 9x 967 PKL TORX® L-key, BlackLaser: TX 9x79 mm, TX 10x85 mm, TX 8x76 mm, TX 15x90 mm, TX 20x96 mm, TX 25x104 mm, TX 27x112 mm, TX 30x122 mm, TX 40x132 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange