967 PKL Clés mâles coudées TORX®, BlackLaser, TX 40 x 132 mm

Réf.: 05024210001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
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
    Type de produit Outil à embout

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 05024210001
    EAN / GTIN 4013288019592
    Réf. fabricant 05024210001
    Article hors catalogue L60020 2162

    Description

    Description:

    • Clé mâle coudée Wera haute qualité, pour vis à empreinte TORX®.
    • La sphère terminant la partie longue permet un travail sûr, même dans les situations de montage complexes.
    • Une jambe extra-longue.
    • La finition BlackLaser assure une excellente protection des surfaces, y compris contre la corrosion, ainsi qu'une haute longévité.
    • Accès rapide grâce à la mention du calibre portée sur la clé par gravage laser et résistant de ce fait à l'abrasion.

    Avantage(s):

    • Clés mâles coudées pour vis à empreinte TORX®
    • Avec TORX® sphérique sur la partie longue
    • BlackLaser pour une protection élevée contre la corrosion et une haute longévité
    • Dimension gravée au laser et résistant de ce fait à l'abrasion

    Livraison:

    • 967 PKL TORX® L-key, BlackLaser, TX 40 x 132 mm