967 PKL Clés mâles coudées TORX®, BlackLaser, TX 8 x 76 mm

Réf.: 05024199001
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 05024199001
EAN / GTIN 4013288104939
Réf. fabricant 05024199001
Article hors catalogue L60020 2021

Description

Description:

  • Clé mâle coudée Wera haute qualité, pour vis à empreinte TORX®.
  • Une jambe extra-longue.
  • La finition BlackLaser assure une excellente protection des surfaces, y compris contre la corrosion, ainsi qu'une haute longévité.
  • Accès rapide grâce à la mention du calibre portée sur la clé par gravage laser et résistant de ce fait à l'abrasion.

Avantage(s):

  • Clés mâles coudées pour vis à empreinte TORX®
  • Sans tête sphérique TORX® sur le bras long
  • BlackLaser pour une protection élevée contre la corrosion et une haute longévité
  • Dimension gravée au laser et résistant de ce fait à l'abrasion

Livraison:

  • 967 PKL TORX® L-key, BlackLaser, TX 8 x 76 mm

Remarque(s):

Produit livré sans tête sphérique sur la branche longue

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Vous pourriez également être intéressé par :

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop